Rung-slide rebrík GRP 2-dielny bez priečnika 2x12 priečnych priečok

Č. pol.: 36112
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Posuvný rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 36112
EAN/GTIN 4031405361126
Číslo výrobcu 036112
Číslo L L90110 925
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Posuvný rebrík z GRP
  • Tyče a piesty vyrobené zo sklolaminátových plastových profilov (odolnosť proti starnutiu minimálne 10 rokov)
  • Obojstranne drážkované štvorcové priečky 28 x 29 mm
  • Žiadne plnivá
  • Vysokopevné pripojenie na trus/spar
  • Tvarovky oceľ galvanizovaná
  • Jednoduché nastavenie výšky od lunky po lunku
  • Horný rebrík o veľkosti 2 x 12 priečok so stenovými valčekmi
  • Vodiaca armatúra odolná voči korózii
  • Rebríky do 3.0 m s rebríkmi nivello®
  • Rozstup priečok: 280 mm
  • Šírka drôtu: 420 mm (bez priečneho koľajnice)
  • Rebríkové topánky Nivello® s patentovanou 2-osovou inklinačnou technológiou
  • Maximálne zaťaženie: 150kg
  • Vhodné pre prácu v blízkosti alebo na živých častiach
  • Posuvný rebrík testovaný podľa DIN EN 131. Konštrukcia zohľadňuje normu EN 61478:2002 (kat. 1: 28,000 voltov)
  • Poznámka: Podľa normy nie je možné pripojenú časť posuvného rebríka oddeliť od rebríka na dĺžku presahujúcu 3.0 m.
  • Poznámka: Rebríky nad 3.0 m sa môžu používať bez priečneho koľajnice, len ak sa používajú výlučne na určený účel (napr. trvalo inštalované, zavesené, upevnené pásom)
  • Poznámka: Výrobky s obsahom GRP sú z výmeny vylúčené z dôvodu ich citlivosti; vzťahuje sa na ne zákonná záruka (odolnosť proti starnutiu 10 rokov)

Charakteristika:

  • Pracovná výška: 7400 mm
  • Vonkajšia šírka: 420 mm
  • Šírka nosníka: 25 mm
  • Výška nosníka: 73 mm
  • Dĺžka vo vysunutom stave: 6410 mm
  • Dĺžka zasunutá: 3610 mm
  • Používanie rebríka (DIN EN 131): Profesionálny
  • Materiál: GFK
  • Max. Nosnosť: 150kg
  • Potrebná montáž: Kompletne zmontované
  • Rozstup krokov/priečok: 280 mm
  • Počet krokov/stupňov: 2 x 12 priečok
  • Výška schodíka/lungu: 29 mm
  • Hĺbka kroku/vyklopenia: 28 mm
  • Krokový dizajn: Klíčky
  • Povolené ako trasa (TRBS 2121 časť 2): áno