Elektrikářské špičaté dláto s ochranou ruky SB 250 mm, osmihranné 10 mm, lakované

Č. pol.: 361 256 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 361 256 1
EAN/GTIN 4049002008597
Číslo výrobcu 361 256 1
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • se používá převážně ve stavebnictví
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos rázové síly, umožňuje opakované přebroušení pracovní špičky
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • obzvláště štíhlé provedení pro přesnou práci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny kovové části jsou certifikovány GS
  • s 2K ochranou rukou

Charakteristika:

  • Hmotnost: 210g
  • Délka: 250 mm
  • Provedení: lakované
  • Barva: gold
  • Profil: osmihranný
  • Profil: 10 mm