PSSNR 2525M-12 Nástroje s pákovým zámkem s úhlem vedení 45° nesoucí negativní čtvercové destičky pro podélné a čelní aplikace

Č. pol.: 3606549
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3606549
EAN/GTIN 7291075098068
Číslo výrobcu 3606549
Číslo L L23990 50

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 29 mm, celková délka (OAL) 158,3 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1204
  • Celková délka (OAL) 158.3 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -5.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -5.5 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky