E16 SCLCR-09 HEAD Výměnné soustružnické hlavice se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové břitové destičky 80° s úhlem vůle 7°, pro upnutí na tvrdokovovou stopku

Č. pol.: 3602209
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3602209
EAN/GTIN 7291075178166
Číslo výrobcu 3602209
Číslo L L23990 345

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin oddělování 20 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 09T302-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -9 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 37 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné výrobky