PVACR 1616M-11S Upínač s bočním kloubovým upínáním pro pozitivní kosočtvercové 35° destičky pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3602205
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3602205
EAN/GTIN 7291075201345
Číslo výrobcu 3602205
Číslo L L23990 1760

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky