E12 STFPR-11 HEAD Výměnné soustružnické hlavice pro pozitivní trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 11° pro upnutí na tvrdokovovou stopku

Č. pol.: 3602026
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3602026
EAN/GTIN 7291075178265
Číslo výrobcu 3602026
Číslo L L23990 288

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upínání 13 mm, celková délka (OAL) 179 mm, výška stopky (H) 11 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 6.8 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 179 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 4 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 24.8 mm
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné výrobky