S-SCLCR 8-2 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Č. pol.: 3601970
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601970
EAN/GTIN 7291075123463
Číslo výrobcu 3601970
Číslo L L23990 1496

Popis

Popis:

Vyvrtávacie tyče, priemer príjmu na strane stroja (DCONMS) 1/2″, Dmin oddeľovania 0 622″, celková dĺžka (OAL) 6″, výška stopky (H) 0,46″

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 1/2″
  • Smer (HAND): Pravá strana
  • Funkčná šírka (WF): 0,35″
  • Dmin delenia 0 622″
  • Celková dĺžka (OAL): 6″
  • Uhol záberu v osi (GAMP): 0 stupňov
  • Radiálny uhol nábehu (GAMF): -7 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED): 1″
  • Výška hriadeľa (H): 0,46″

Vhodné výrobky