E16R SCLCR-09 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 3601909
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601909
EAN/GTIN 7291075064629
Číslo výrobcu 3601909
Číslo L L23990 215

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin oddělování 20 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné výrobky