A-MWLNL 12-3W Vyvrtávací tyče nesoucí oboustranné břitové destičky Trigon

Č. pol.: 3601356
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601356
EAN/GTIN 7291075088564
Číslo výrobcu 3601356
Číslo L L23990 906

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1″, Celková délka (OAL) 10″, výška boku (H) 0,67″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.1″
  • Výška dríku (H): 0.67″

Vhodné výrobky