A32S MWLNR-06W Horní klínové vyvrtávací lišty pro oboustranné destičky Trigon

Č. pol.: 3601302
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601302
EAN/GTIN 7291075037128
Číslo výrobcu 3601302
Číslo L L23990 467

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin upichování 36 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 29 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 19 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 36 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 28 mm
  • Výška dríku (H) 29 mm

Vhodné výrobky