A-MDUNR 20-3 Vyvrtávací tyče s upínacím zámkem a otvory pro chladicí kapalinu pro záporné 55° břitové destičky

Č. pol.: 3601244
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601244
EAN/GTIN 7291075088694
Číslo výrobcu 3601244
Číslo L L23990 1342

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,58″, Celková délka (OAL) 12″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.88″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.58″
  • Celková délka (OAL): 12″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -11 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.77″

Vhodné výrobky