A-SVUNR 12-2.5 Vyvrtávací tyče s vnitřními otvory pro chladicí kapalinu nesoucí 35° negativní kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3601217
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601217
EAN/GTIN 7291075088748
Číslo výrobcu 3601217
Číslo L L23990 1314

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,04″, Celková délka (OAL) 7″, výška boku (H) 0,677″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.63″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.04″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.2″
  • Výška dríku (H): 0.677″

Vhodné výrobky