S32T PTFNL-16 Vyvrtávací tyče s úhlem nastavení 91° a kloubovým upínáním pro negativní trojúhelníkové destičky

Č. pol.: 3601108
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601108
EAN/GTIN 7291075064438
Číslo výrobcu 3601108
Číslo L L23990 161

Popis

Popis:

Vyvrtávacie lišty, montážny priemer na strane stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin oddeľovania 40 mm, celková dĺžka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 30 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (HAND) Ľavá ruka
  • Funkčná šírka (WF) 22 mm
  • Označenie Rezná doštička (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Dmin oddeľovania 40 mm
  • Celková dĺžka (OAL) 300 mm
  • Axiálny uhol záberu (GAMP) -6 stupňov
  • Radiálny uhol záberu (GAMF) -13 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED) 63 mm
  • Výška stopky (H) 30 mm

Vhodné výrobky