S32T PDUNL-15 Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem pro 55° negativní kosočtvercové destičky

Č. pol.: 3601106
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601106
EAN/GTIN 7291075037395
Číslo výrobcu 3601106
Číslo L L23990 74

Popis

Popis:

Vyvrtávacie lišty, montážny priemer na strane stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin oddeľovania 40 mm, celková dĺžka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 29 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (HAND) Ľavá ruka
  • Funkčná šírka (WF) 22 mm
  • Označenie Rezná doštička (MIID) DNMG 150608-GN
  • Dmin oddeľovania 40 mm
  • Celková dĺžka (OAL) 300 mm
  • Axiálny uhol záberu (GAMP) -6 stupňov
  • Radiálny uhol záberu (GAMF) -13 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED) 51 mm
  • Výška stopky (H) 29 mm

Vhodné výrobky