S25S PWLNR-08 Vyvrtávací tyče pro oboustranné destičky Trigon

Č. pol.: 3601103
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601103
EAN/GTIN 7291075037500
Číslo výrobcu 3601103
Číslo L L23990 157

Popis

Popis:

Vyvrtávacie lišty, montážny priemer na strane stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin oddeľovania 32 mm, celková dĺžka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (HAND) Pravá ruka
  • Funkčná šírka (WF) 17 mm
  • Označenie Rezná doštička (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin oddeľovania 32 mm
  • Celková dĺžka (OAL) 250 mm
  • Axiálny uhol záberu (GAMP) -5 stupňov
  • Radiálny uhol záberu (GAMF) -12,5 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED) 47 mm
  • Výška stopky (H) 23 mm

Vhodné výrobky