Viacnásobná upínacia lišta 120, Dĺžka koľajnice: 300

Č. pol.: 360110 300
Zľava
1 130,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka koľajnice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka koľajnice 300 mm
Dĺžka L 300 mm
Šírka B 120 mm
Výška H 60 mm
Druh produktu Upínacia lišta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360110 300
EAN/GTIN 4045197555403
Číslo výrobcu 360110 300
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Všetky funkčné plochy sú presne brúsené, presnosť párovania 0,03 mm.
  • Základná lišta a čeľuste sú povrchovo kalené.
  • Kompaktná modulárna konštrukcia, vysoká upínacia sila až do 40 kN, maximálny uťahovací moment 50 Nm.
  • Vzor upevňovacích otvorov pre upínací systém s nulovým bodom GARANT ZeroClamp (stredová vzdialenosť 200 mm) ako štandard, alebo je možné použiť upínacie dosky/mriežky alebo upínacie kliešte.
  • Pravítko na povrchu základnej lišty umožňuje rýchle a opakované polohovanie upínacích nadstavcov v ozubení upínacej lišty.
  • Možnosť variabilných rozmerov pomocou krížových konektorov.
  • Možnosť konvenčného a úchopového upnutia.
  • Rozsah upínania možno individuálne rozšíriť.
  • Jednoduché upínanie pomocou momentového kľúča.

Použitie:

  • 5-stranné opracovanie na viacosových obrábacích centrách.
  • Ako hospodárne riešenie pri použití s upínacím systémom s nulovým bodom GARANT ZeroClamp na paletizačných, príp. automatizačných systémoch alebo priamo na strojovom stole, príp. upínacích vežiach.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čeľustí, magnetická lišta, doraz obrobku pozri č. 360112360129. Momentový kľúč, pozri č. 656050 veľ. 60, upínací čap č. 360025 veľ. 18M16, upínacia príložka č. 360127.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky