S20R PTFNR-11 Vyvrtávací tyče s úhlem nastavení 91° a kloubovým upínáním pro negativní trojúhelníkové destičky

Č. pol.: 3601097
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601097
EAN/GTIN 7291075064407
Číslo výrobcu 3601097
Číslo L L23990 149

Popis

Popis:

Vyvrtávacie lišty, montážny priemer na strane stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin oddeľovania 24 mm, celková dĺžka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (HAND) Pravá ruka
  • Funkčná šírka (WF) 13 mm
  • Označenie Rezná doštička (MIID) TNMG 110304-NF
  • Dmin oddeľovania 24 mm
  • Celková dĺžka (OAL) 200 mm
  • Axiálny uhol záberu (GAMP) -6 stupňov
  • Radiálny uhol záberu (GAMF) -14 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED) 32 mm
  • Výška stopky (H) 18 mm

Vhodné výrobky