S16Q STLPR-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro trojúhelníkové destičky s úhlem vůle 11°

Č. pol.: 3601060
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601060
EAN/GTIN 7291075065381
Číslo výrobcu 3601060
Číslo L L23990 582

Popis

Popis:

Vyvrtávacie tyče, montážny priemer na strane stroja (DCONMS) 16 mm, celková dĺžka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (HAND) Pravá ruka
  • Funkčná šírka (WF) 9 mm
  • Označenie Rezná doštička (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimálny priemer otvoru (DMIN_2) 18 mm
  • Celková dĺžka (OAL) 180 mm
  • Axiálny uhol záberu (GAMP) 5 stupňov
  • Radiálny uhol záberu (GAMF) 0 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED) 27 mm
  • Výška stopky (H) 15 mm

Vhodné výrobky