S12K STFPR-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 11°

Č. pol.: 3601016
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601016
EAN/GTIN 7291075065206
Číslo výrobcu 3601016
Číslo L L23990 554

Popis

Popis:

Vyvrtávacie lišty, montážny priemer na strane stroja (DCONMS) 12 mm, Dmin oddeľovania 11 mm, celková dĺžka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 11 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (HAND) Pravá ruka
  • Funkčná šírka (WF) 5,6 mm
  • Označenie Rezná doštička (MIID) TPMT 110204-PF
  • Dmin oddeľovania 11 mm
  • Minimálny priemer otvoru (DMIN_2) 11 mm
  • Celková dĺžka (OAL) 125 mm
  • Axiálny uhol záberu (GAMP) 3 stupňov
  • Radiálny uhol záberu (GAMF) 0 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED) 35 mm
  • Výška stopky (H) 11 mm

Vhodné výrobky