S08K SCLCR-06 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 3600851
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3600851
EAN/GTIN 7291075064520
Číslo výrobcu 3600851
Číslo L L23990 402

Popis

Popis:

Vyvrtávacie lišty, montážny priemer na strane stroja (DCONMS) 8 mm, Dmin oddeľovania 10,5 mm, celková dĺžka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 8 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 8 mm
  • Smer (HAND) Pravá ruka
  • Funkčná šírka (WF) 5 mm
  • Dmin oddeľovania 10,5 mm
  • Celková dĺžka (OAL) 125 mm
  • Axiálny uhol záberu (GAMP) 0 stupňov
  • Radiálny uhol záberu (GAMF) -11 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED) 12 mm
  • Výška stopky (H) 8 mm

Vhodné výrobky