S-SDUCR 12-3 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 55° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3600835
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3600835
EAN/GTIN 7291075093155
Číslo výrobcu 3600835
Číslo L L23990 1062

Popis

Popis:

Vyvrtávacie tyče, priemer príjmu na strane stroja (DCONMS) 3/4″, Dmin oddeľovania 0 985″, celková dĺžka (OAL) 10″, výška stopky (H) 0,67″

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 3/4″
  • Smer (HAND): Pravá strana
  • Funkčná šírka (WF): 1/2″
  • Označenie reznej doštičky (MIID): DCMT 3-0-PF
  • Dmin delenia 0 985″
  • Celková dĺžka (OAL): 10″
  • Uhol záberu v osi (GAMP): 0 stupňov
  • Radiálny uhol nábehu (GAMF): -6 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED): 1,77″
  • Výška hriadeľa (H): 0,67″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka