S-SCLCR 10-3 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Č. pol.: 3600830
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3600830
EAN/GTIN 7291075123395
Číslo výrobcu 3600830
Číslo L L23990 1039

Popis

Popis:

Vyvrtávacie tyče, priemer príjmu na strane stroja (DCONMS) 5/8″, Dmin oddeľovania 0,78″, celková dĺžka (OAL) 8″, výška stopky (H) 0 575″

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 5/8″
  • Smer (HAND): Pravá strana
  • Funkčná šírka (WF): 0,44″
  • Dmin delenia 0,78″
  • Celková dĺžka (OAL): 8″
  • Uhol záberu v osi (GAMP): 0 stupňov
  • Radiálny uhol nábehu (GAMF): -6 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED): 1-1/4″
  • Výška hriadeľa (H): 0 575″

Vhodné výrobky