PDJNR 3232P-15 Upínač s kloubovým upínáním pro negativní, kosočtvercové 55° břitové destičky

Č. pol.: 3600701
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3600701
EAN/GTIN 7291075062380
Číslo výrobcu 3600701
Číslo L L23990 1775

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 34 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 40 mm
  • Délka hlavy (LH) 34 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNMG 1506
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky