S40U MTLNR-22W Vyvrtávací tyče Wedge Lock s úhlem nastavení 95° pro negativní trojúhelníkové destičky

Č. pol.: 3600614
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3600614
EAN/GTIN 7291075064117
Číslo výrobcu 3600614
Číslo L L23990 344

Popis

Popis:

Vyvrtávacie lišty, montážny priemer na strane stroja (DCONMS) 40 mm, Dmin oddeľovania 49 mm, celková dĺžka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 36 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (HAND) Pravá ruka
  • Funkčná šírka (WF) 27 mm
  • Označenie Rezná doštička (MIID) TNMA 220408-F3P
  • Dmin oddeľovania 49 mm
  • Celková dĺžka (OAL) 350 mm
  • Axiálny uhol záberu (GAMP) -6 stupňov
  • Radiálny uhol záberu (GAMF) -10 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED) 50 mm
  • Výška stopky (H) 36 mm

Vhodné výrobky