Snímač hrán, ⌀ snímacej hlavy: 6

Č. pol.: 359000 6
Zľava
76,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ snímacej hlavy Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ snímacej hlavy 6 mm
⌀ upínacej stopky 6 mm
Celková dĺžka 48 mm
Druh produktu Snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 359000 6
EAN/GTIN 4045197350220
Číslo výrobcu 1000600
Výrobca/zodpovedná osoba Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Popis

Prevedenie:

Snímacia hlava je pružne spojená s upínacou stopkou pomocou pružiny a umožňuje presnosť vyrovnania na 0,01 mm.
Všetky časti sú celé kalené a brúsené.

Použitie:

Na vyrovnávanie východiskových plôch obrobku alebo hrán.
Počet otáčok vretena cca 600 1/min.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky