SECUMAX 350 DISPLEJ GB bezpečnostný nôž, 1 kusy

Č. pol.: 350001.39
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
Číslo položky 350001.39
EAN/GTIN 4002632803390
Číslo výrobcu 350001.39
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Více zábavy v práci? Zkuste to.
S SECUMAX 350 jde všestrannost, pohodlí a maximální bezpečnost ruku v ruce. SECUMAX 350 je skutečným univerzálním pomocníkem, který se vyznačuje také inovativní výměnou čepele. S ním můžete řezat všechny běžné materiály – od fólie až po plastový pásek až po 2vrstvý karton. Dokonce i lepicí pásky jsou snadno poškrábané. A se vším se cítí tak dobře, že to nechcete znovu odložit.
  • Základní materiál:
    Plast zesílený skelným vláknem
  • 2 v 1 hlava radlice
    Dvojitá funkce a dvojité použití: Čepel i lepící páska lze použít 2krát. To se vám vyplatí. Jednoduše zcela vyjměte hlavu čepele, abyste ji otočili nebo změnili.

  • Dva řezné hrany hlavy nože jsou bezpečně stíněny – pro ochranu uživatele a zboží. A přesto máte k dispozici dostatek čepele pro bezpečné řezání 2vrstvých kartonů a mnohem více.
  • Náhradní čepel v rukojeti
    lze snadno a bezpečně vyměnit – otevřením rukojeti rukou nahoře. To vás vezme do ″časopisu″ s náhradní čepelí. Současně uvolněte zámek na hlavě kotouče 2 v 1.
  • S lehkostí
    při řezání těžké hmotnosti, ale s pouze 38 g lehké hmotnosti. Proto ani vysoké řezné frekvence nejsou pro vás obtížné. „Snadné“ i při manipulaci s čepelí: Vzhledem k tomu, že je injektován, není žádné nebezpečí pro prsty.
  • Ergonomicky navržená
    pravá nebo levá handed? Vlastně nezáleží. Protože SECUMAX 350 se vejde do každé ruky. ″Pohodlí″ je podporováno zakřivením vnější strany, příjemným měkkým úchopem a drážkami na rukojeti.

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 6 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Plastové pásky, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra,
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Hodnocení pásky: Ano
  • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Náhradní nože v rukojeti: 1 náhradní nůž v rukojeti
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA