MARTOR nůž SECUMAX 350 350001 , 1 v jednom kartonu

Č. pol.: 350001.02
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
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 350001.02
EAN/GTIN 4002632920820
Číslo výrobcu 350001.02
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Více zábavy v práci? Zkuste to.
S SECUMAX 350 jde všestrannost, pohodlí a maximální bezpečnost ruku v ruce. SECUMAX 350 je skutečným univerzálním pomocníkem, který se vyznačuje také inovativní výměnou čepele. S ním můžete řezat všechny běžné materiály – od fólie až po plastový pásek až po 2vrstvý karton. Dokonce i lepicí pásky jsou snadno poškrábané. A se vším se cítí tak dobře, že to nechcete znovu odložit.
  • Základní materiál:
    Plast zesílený skelným vláknem
  • 2 v 1 hlava radlice
    Dvojitá funkce a dvojité použití: Čepel i lepící páska lze použít 2krát. To se vám vyplatí. Jednoduše zcela vyjměte hlavu čepele, abyste ji otočili nebo změnili.

  • Dva řezné hrany hlavy nože jsou bezpečně stíněny – pro ochranu uživatele a zboží. A přesto máte k dispozici dostatek čepele pro bezpečné řezání 2vrstvých kartonů a mnohem více.
  • Náhradní čepel v rukojeti
    lze snadno a bezpečně vyměnit – otevřením rukojeti rukou nahoře. To vás vezme do ″časopisu″ s náhradní čepelí. Současně uvolněte zámek na hlavě kotouče 2 v 1.
  • S lehkostí
    při řezání těžké hmotnosti, ale s pouze 38 g lehké hmotnosti. Proto ani vysoké řezné frekvence nejsou pro vás obtížné. „Snadné“ i při manipulaci s čepelí: Vzhledem k tomu, že je injektován, není žádné nebezpečí pro prsty.
  • Ergonomicky navržená
    pravá nebo levá handed? Vlastně nezáleží. Protože SECUMAX 350 se vejde do každé ruky. ″Pohodlí″ je podporováno zakřivením vnější strany, příjemným měkkým úchopem a drážkami na rukojeti.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 2vrstvý
    zábal, stretch, smršťovací fólie
    plastová páskovací
    lepicí páska
  • Řezání použití:
    Řezání páskovací pásky otevření páskovací pásky

    řezací zábal nebo strečové fólie
    otevření sáčku zboží příčně otevření sáčku
    zboží otevření
    okna řezání

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 6 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Plastové pásky, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra,
  • Aplikace řezání: Odřízněte páskovací pásku, otevřenou lepicí pásku, řezané fólie nebo strečové fólie, otevřené tašky zboží příčně nahoře, otevřené tašky zboží, okenní řez, řezané otevřené / krycí karton bokem, řezané lepenky horizontálně, řezané lepenky nahoře, řezané fóliové pásy
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Hodnocení pásky: Ano
  • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 3550,20
  • Volitelný nůž: 3448,20
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní nože v rukojeti: 1 náhradní nůž v rukojeti
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky