Digitální vestavná mikrometrická hlavice IP65 12 mm ocel hřídel inch 0-1"

Č. pol.: 350-384-30
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
Meracia technika digital
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 350-384-30
EAN/GTIN 4946368696140
Číslo výrobcu 350-384-30
Číslo L L40010 14911
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Instalační měřicí šroub s rozsahem měření 25 mm ocel a 12 mm ocel montážní nabízí následující výhody: Pro instalaci do strojů a měřicích zařízení. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Vysoce kontrastní měřítko s rozlišením 0.001 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Poznámky: IP65
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Dodávka: Včetně krabice, klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné výrobky