NPMT 090404R-HF-I IC948 Oboustranná řezná destička pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Č. pol.: 3481670
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3481670
EAN/GTIN 7291075602579
Číslo výrobcu 3481670

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,5 mm, tloušťka břitu (S) 4 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Délka řezné hrany (L): 10 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 9,5 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka