NPMT 060408L-G-C IC948 Oboustranná řezná destička pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Č. pol.: 3481663
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481663
EAN/GTIN 7291075602500
Číslo výrobcu 3481663

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,5 mm, tloušťka břitu (S) 4 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Směr (HAND): Levá strana
  • Délka řezné hrany (L): 10 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 6,5 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4 mm