NPMT 060404R-HF-I IC806 Oboustranná řezná destička pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Č. pol.: 3481558
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481558
EAN/GTIN 7291075602159
Číslo výrobcu 3481558

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,5 mm, tloušťka břitu (S) 4 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Délka řezné hrany (L): 10 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 6,5 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4 mm