DDD-E3 56,21–65,00 NOM 0 Dvouhlavové hluboké vrtací hlavy se čtyřmi vnějšími závity a pájenými břity

Č. pol.: 3481548
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481548
EAN/GTIN 7291075600537
Číslo výrobcu 3481548

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 84 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 51 mm
  • Velikost připojovacího vlákna (Ts): TDO-I13
  • Průměr řezu, max. (DCX): 65 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 56,21 mm
  • Celková délka (OAL): 84 mm