NPMX 080308R-G IC908 Oboustranné řezný destičky pro vrtací hlavy DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Č. pol.: 3481537
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481537
EAN/GTIN 7291075601404
Číslo výrobcu 3481537

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 0,8 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 8 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,18 mm, šířka řezné destičky (W1) 8,36 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 8 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 3,18 mm
  • Šířka řezného nástroje (W1): 8,36 mm