NPHT 090408R-G-P IC908 Přesné vnější otočné břity pro vrtací hlavy DSD-EF-FB- / DDD-EF-FB- / DSD-IF-FB

Č. pol.: 3481478
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3481478
EAN/GTIN 7291075605730
Číslo výrobcu 3481478

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9 mm, tloušťka břitu (S) 4 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Délka řezné hrany (L): 10 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 9 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4 mm