LOGT 060204R-DT IC908 Oboustranná řezná destička pro hluboké vrtání s 2 břity, rozdělovačem třísek, pozitivním tvarovačem třísek a geometrií wiper.

Č. pol.: 3481476
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481476
EAN/GTIN 7291075612813
Číslo výrobcu 3481476

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 0,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 7 mm, tloušťka řezných destiček (S) 2 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 7 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 2 mm