TPMX 240512R-G IC908 Oboustranné řezný destičky pro vrtací hlavy DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC

Č. pol.: 3481475
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3481475
EAN/GTIN 7291075601459
Číslo výrobcu 3481475

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 1,2 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 14,2 mm, tloušťka řezných destiček (S) 5,5 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,2 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 14,2 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 5,5 mm