GD-DH 11.50-15D-M20-06 Hlubokovrtné vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, jednostranným štípacím břitem a rovným zkosení pro vysokou kvalitu povrchu vrtaného otvoru.

Č. pol.: 3481403
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481403
EAN/GTIN 7291075614503
Číslo výrobcu 3481403

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezného břitu (DC) 11,5 mm, užitečná délka (LU) 181,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 11,5 mm
  • Funkční délka (LF): 209 mm
  • Délka dříku (LS): 50 mm
  • Užitečná délka (LU): 181,8 mm