GD-DHL 27.00-1000-U06 Vrtáky pro výměnné vrtací hlavy se třemi tříštivými břity a stíračem pro vysokou kvalitu povrchu

Č. pol.: 3481399
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481399
EAN/GTIN 7291075615340
Číslo výrobcu 3481399

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 27 mm, celková délka (OAL) 1003,7 mm, užitná délka (LU) 893,7 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 38,1 mm
  • Průměr řezu (DC): 27 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 12 .
  • Celková délka (OAL): 1003,7 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 893,7 mm