GD-DHL 17.00-1000-U04 Vrtáky pro vyměnitelné vrtací hlavy se třemi tříštěnci a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Č. pol.: 3481392
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481392
EAN/GTIN 7291075615272
Číslo výrobcu 3481392

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 17 mm, celková délka (OAL) 1002,2 mm, užitná délka (LU) 907,2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25,4 mm
  • Průměr řezu (DC): 17 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 08 .
  • Celková délka (OAL): 1002,2 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 907,2 mm