GD-DHL 13.00X1000-35 Hluboké vrtáky pro dvoubřité otočné břity s rozdělovačem třísek a geometrií stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Č. pol.: 3481233
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 3481233
EAN/GTIN 7291075612974
Číslo výrobcu 3481233

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 13 mm, celková délka (OAL) 1001,8 mm, užitná délka (LU) 925,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 13 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): LOGT 06
  • Celková délka (OAL): 1001,8 mm
  • Délka dříku (LS): 56 mm
  • Užitečná délka (LU): 925,8 mm