GD-DHL 15.00-1000-23 Vrtáky pro vyměnitelné vrtací hlavy se třemi třískovači a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Č. pol.: 3481134
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481134
EAN/GTIN 7291075614893
Číslo výrobcu 3481134

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 15 mm, celková délka (OAL) 1002 mm, užitná délka (LU) 923 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Průměr řezu (DC): 15 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 07 .
  • Celková délka (OAL): 1002 mm
  • Délka dříku (LS): 56 mm
  • Užitečná délka (LU): 923 mm