GD-DH 25.00-25D-M32-11 Hlubokovrtné vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtných strojích

Č. pol.: 3481123
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481123
EAN/GTIN 7291075606812
Číslo výrobcu 3481123

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 25 mm, celková délka (OAL) 765,4 mm, užitná délka (LU) 653,6 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 25 mm
  • Funkční délka (LF): 702 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 11
  • Celková délka (OAL): 765,4 mm
  • Délka dříku (LS): 60 mm
  • Užitečná délka (LU): 653,6 mm