Elektrický momentový kľúč E-torc P SE 9x12

Č. pol.: 3479706
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Číslo položky 3479706
EAN/GTIN 4010886981177
Číslo výrobcu 3479706
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Elektronický krútiaci moment a uhlový kľúč na použitie pri výrobe/montáži. Umožňuje správny a bezpečný/ovládateľný (montážny) proces skrutkovania a sledovateľnosť/overenie skrutkovania spojov vyžadujúcich dokumentáciu. Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 1 - 10 N·m. Vďaka extrémnej presnosti - presnosti merania +/- 1% (krútiaci moment a uhol otáčania) - aj tie najvyššie priemyselné požiadavky sú splnené. Okrem krútiaci moment/Rotation angle (uhol rotácie/uhol rotácie) je k dispozícii zobrazenie plávajúcej hodnoty (stopa), meranie vrcholovej hodnoty (vrchol) a možnosť vyvolania predvolieb a sekvenčných diagramov. Do veľkej internej pamäte je možné zaznamenať až 9,999 nameraných dát a kriviek. Dáta môžu byť prenášané bezdrôtovo cez WLAN, Zigbee (voliteľné) alebo USB kábel. Obojsmerná komunikácia umožňuje bezdrôtový prenos pracovných plánov na kľúč, ako aj prenos nameraných dát. Pracovné plány je možné spustiť prostredníctvom ponuky alebo pomocou integrovaného 2-D skenera. V predvolenom nastavení môže byť E-torc P pripojený k existujúcim systémom riadenia výroby (MES) prostredníctvom otvoreného protokolu. Stabilný pozorovací uhol a displej IPS s vysokým kontrastom 2″ umožňuje vynikajúcu čitateľnosť aj v jasnom pracovnom prostredí. 360° viditeľný LED krúžok umožňuje ovládanie procesu montáže aj v náročných podmienkach (napr. pri práci nad hlavou). Signalizácia je vizuálna (displej, LED krúžok), haptická (vibračná) a akustická (signálny tón). Ľahký a praktický dizajn a bočné tlačidlo na potvrdenie umožňujú ergonomickú a bezúnavovú prácu. Výkonný lítium-iónový akumulátor umožňuje dlhú životnosť a doba chodu (bez pamäťového efektu). Indukčný nabíjacia stanica (voliteľne k dispozícii) umožňuje bezdrôtové nabíjanie a zaisťuje bezpečné uloženie na stenu aj mimo nej. Dodáva sa z výroby s kalibračným certifikátom podľa normy GEDORE GTWN001, ktorý je možné sledovať podľa vnútroštátnych noriem. Kalibrácia uhla na základe VDI/VDE 2648-2. Kalibrácia podľa DKD-R 3-7 triedy 1 vrátane kalibračného certifikátu so symbolom akreditácie (voliteľné). Pre vkladacie nástroje je možné naprogramovať rôzne rozmery poklepania. Softvér PC na bezplatné vyhodnotenie je súčasťou obsah dodávky