FFQ4 SOMT 060210HP IC808 Jednostranné čtvercové řezný nástroje se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3478567
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 3478567
EAN/GTIN 7291075593563
Číslo výrobcu 3478567

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezného nástroje (INSL) 5,5 mm, tloušťka řezného nástroje (S) 2 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1 mm
  • Směr (HAND): Neutrální
  • Řezací nástavec s uzavřeným úhlem (EPSR): 90 stupňů
  • Délka řezného nástroje (INSL): 5,5 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 2 mm
  • maximální posuv fz max 0,9 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,2 mm/zub
  • Počet řezných hran 4
  • Délka hrany stěrače (BS): 3,5 mm