Kotouč stojanové brusky 250x25x32 mm typ 1 10A60M5AV217

Č. pol.: 3474
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3474
EAN/GTIN 9003170034746
Číslo výrobcu 3474
Číslo L L50140 626
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravovniach. Sú mimoriadne univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Zosúladené špecifikácie umožňujú široké spektrum použitia od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v baleniach vhodných pre maloobchodníkov, ktoré umožňujú úsporné skladovanie. Súprava redukčných krúžkov nie je súčasťou balenia a je možné ju objednať samostatne.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Špecifikácia : 10A 60 M5A V217
  • Rozmery (D x H x V): 250 x 25 x 32 mm
  • Priemer nádoby: 250 mm
  • Hrúbka: 25 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pre: Stojanová brúska

Výhoda:

  • Univerzálne použiteľný
  • Dlhá životnosť
  • Stohovateľné

Použitie:

  • Univerzálne použiteľné na hrubé a jemné brúsenie rôznych súčiastok