GIPY 6.00-3.00 IC1017 Jednostranné přesné řezný nástroje (plný rádius) s ostrou řeznou hranou pro tvarové soustružení vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 3469874
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3469874
EAN/GTIN 7291075590012
Číslo výrobcu 3469874

Popis

Popis:

Řezání/soustružení Řezné nástroje, šířka řezu (CW) 6 mm

Charakteristika:

  • Tvarovač třísek Y
  • Hlavní úhel (AN): 7 stupňů
  • Poloměr rohu (RE): 3 mm
  • Šířka řezu (CW): 6 mm
  • Délka řezného nástroje (INSL): 15,3 mm
  • Dmin oddělování 70 mm