Tyrolit brusný hrot keramický 52ZY 16x20-6x40 A V PREMIUM ocel

Č. pol.: 34666158
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
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
Číslo položky 34666158
EAN/GTIN 9009013138206
Číslo výrobcu 34666158
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Prevedenie:

  • PREMIUM

Popis:

  • Vysoce výkonné brusné trny pro odstraňování otřepů, zkosení a zaoblení hran na nejrůznějších druzích oceli.
  • Vhodné pro všechny běžné přímé brusky.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 35 m/s
  • Specifikace: 88A V38
  • Rozměry: D x T - S x L = 16 x 20 - 6 x 40

Výhoda:

  • Nabízí optimální rovnováhu mezi upínací silou a dosahovanou kvalitou povrchu
  • Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
  • Ideální pro nelegované oceli díky keramické vazbě s růžovým oxidem hlinitým

Použitie:

  • Zrnitost 24-46 pro hrubé broušení
  • Zrnitost 60 - 90 pro jemné broušení
  • Dodržujte různé stupně tvrdosti podle specifikace.:

    O: Pro vysokou agresivitu

    P: univerzální použití
  • Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro náročné práce na různých kvalitách oceli, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran.