Popis:
VHM-rohová fréza, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, maximální délka břitu (APMX) 38 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 104 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Charakteristika:
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
- Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Externí
- Poloměr rohu (RE): 2 mm
- Průměr řezu (DC): 20 mm
- Maximální délka řezu (APMX): 38 mm
- Počet řezných hran (NOF): 3
- Úhel sklonu (FHA): 45 stupňů
- maximální posuv fz max 0,13 mm/zub
- minimální posuv fz min 0,05 mm/zub
- Celková délka (OAL): 104 mm
- Maximální úhel rampy (RMPX): 5 stupňů
- Základna Round