ECA-B-3 16-32C16R.5-92 IC08 Fréza z plného karbidu pro obrábění hliníku se 3 břity a úhlem spirály 45°

Č. pol.: 3464785
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3464785
EAN/GTIN 7291075590340
Číslo výrobcu 3464785

Popis

Popis:

VHM-rohová fréza, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, maximální délka břitu (APMX) 32 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 92 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Poloměr rohu (RE): 0,5 mm
  • Průměr řezu (DC): 16 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 32 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Úhel sklonu (FHA): 45 stupňů
  • maximální posuv fz max 0,13 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,05 mm/zub
  • Celková délka (OAL): 92 mm
  • Maximální úhel rampy (RMPX): 5 stupňů
  • Základna Round