Multinorm mikina so zipsom High Vis Yellow/Navy Blue M

Č. pol.: 346117623389M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 346117623389M
EAN/GTIN 7330509911235
Číslo výrobcu 346117623389M
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Táto žiadaná mikina s vysokou viditeľnosťou, ktorá je nehorľavá a neobsahuje kovy, je klasifikovaná ako trieda 2 vo veľkostiach XS-M a ako trieda 3 od veľkosti L vyššie. Jednou z mnohých výhod tejto mikiny je, že sa dá v prípade potreby použiť aj ako bunda. Mikina je vybavená segmentovými reflexnými prenosmi, ktoré zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť. Má tiež skrytý zips vpredu a bočné vložky, vďaka ktorým ergonomicky sedí. Mikina je pohodlná a má vynikajúce ochranné vlastnosti. Mikina poskytuje nielen ochranu, ale je aj praktická, pretože je vybavená dvoma prednými vreckami na zips a vysokým golierom, ktorý poskytuje dodatočnú ochranu, keď je vyhrnutý. Certifikované podľa EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².